Etusivu

PEREL - Mittalaitetarvike - Koestuskeppi 85cm 1000V

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mittalaitetarvike - Koestuskeppi 85cm 1000V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm

  • Eriste - PVC

  • Ylijännitesuojausluokka - CAT III

  • Salkku/kassi - ei

  • Virrankestoisuus - 2 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067707295

Sähkönumero

6770729

Toimittajan tuotenumero

PJP-KOESTUSKEPPI

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm

Eriste:

PVC

Ylijännitesuojausluokka:

CAT III

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

2 A

Electro PJPKoestuskeppi 85cm 1000V Koestuskeppi
• turvallinen, CAT III 1000 V -luokiteltu
• teleskooppimallinen, pituus avattuna 85 cm, suljettuna n. 50 cm
• banaaniliitin sekä 4 mm taivutettu koestuspää
• kevyt ja ergonominen käyttää