Etusivu

PEREL - Mittalaitetarvike - Maapiikki 43cm Kierteellinen

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Mittalaitetarvike - Maapiikki 43cm Kierteellinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistoketyyppi - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410067707172

Sähkönumero

6770717

Toimittajan tuotenumero

PJP-MAAPIIKKI43CM-K

Tukkuerä

1

Pistoketyyppi:

4 mm

Electro PJP Maapiikki Maavastuspiikki 43 cm, kierre
kierteellinen maapiikki maavastusmittauksiin
• kokonaispituus 43 cm
• kahvassa paikka 4 mm banaanille