PEREL - Ohjauskomponentti - Ohjain RGBW-lednauha 12-24V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4007506
Toimittajan tuotenumero
PD031504
Tukkuerä
1
Ohjain RGBW-lednauhalle 12-24V 15,5A 3A/Ch
Ohjain RGBW ledinauhalle kaukosäädettävä
kauko-ohjattava ( RF) 15,5W
4 kanavaa 3A/ kanava
Kauko-ohjaus max 30m
IP20
Ohjain RGBW ledinauhalle kaukosäädettävä
kauko-ohjattava ( RF) 15,5W
4 kanavaa 3A/ kanava
Kauko-ohjaus max 30m
IP20


