PEREL - Oikosulku- ja vikavirtatesteri - Oikosulkuvirtatesteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - digitaalinen
Mittausalueiden lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175216880
Sähkönumero
6769051
Toimittajan tuotenumero
LTW325
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
digitaalinen
Mittausalueiden lukumäärä:
2
Megger LTW325 Oikosulkuvirtatesteri Kotelointi: IP54 Jännitealue: 50 V - 440 V 50 Hz. Vaihe – Vaihe mittaus. IEC61010-1 300V CATIV. Normaali ja No-Trip asento. Yksinkertainen käyttö. Mitta-alue 0.01 - 2000 ohm, max 20 kA. Jännitteenmittaus 50 – 440 V AC. Max Z ja R1+R2 näyttö.Mukana tulevat varusteet:Kalibrointitodistus, Schuko johdin kantolaukku ja 2-johdin mittasarja + krokotiilit.


