PEREL - Mekaaninen lisätarvike - Led-profiili 202cm kulma-as VA

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041017693

Sähkönumero

4101769

Toimittajan tuotenumero

PL-NZA-202-BL

Tukkuerä

1

Leveys:

16 mm

Led-profiili 202 cm NZA, kulma-asennus, alumiini, väri valkoinen

Alumiini profiili
202 cm kulmamalli maalattu valkoinen