PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 130V sininen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 130...130 V
Tekniikka - LED
Väri - sininen
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023017147
Sähkönumero
2301714
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSBLUE130
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
130...130 V
Tekniikka:
LED
Väri:
sininen
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
ledindikaattori 130V sininen
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Sininen IP65
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Sininen IP65

PEREL -tuote
Tutustu PEREL-sarjaan


