PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 130V Valkoinen

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lamppujännite - 130...130 V

  • Tekniikka - LED

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 22.5 mm

  • Kokonaispituus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410023017048

Sähkönumero

2301704

Toimittajan tuotenumero

AD22-22DSWHITE130

Tukkuerä

1

Lamppujännite:

130...130 V

Tekniikka:

LED

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

22.5 mm

Kokonaispituus:

50 mm

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Ledindikaattori 130V valkoinen 22,5 mm

Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon
130V Valkoinen IP65

PEREL -tuote

Tutustu PEREL-sarjaan