PEREL - Merkkivalokaluste LED - Ledindikaattori 230V Oranssi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lamppujännite - 230...230 V
Tekniikka - LED
Väri - oranssi
Halkaisija - 22.5 mm
Kokonaispituus - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410023017116
Sähkönumero
2301711
Toimittajan tuotenumero
AD22-22DSORANGE230
Tukkuerä
1
Lamppujännite:
230...230 V
Tekniikka:
LED
Väri:
oranssi
Halkaisija:
22.5 mm
Kokonaispituus:
50 mm
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ledindikaattori 230V oranssi 22,5 mm
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon.
230V Oranssi IP65
Led-indikaattori 22,5 mm aukkoon.
230V Oranssi IP65
PEREL -tuote
Tutustu PEREL-sarjaan


