PEREL - Pienoislamppu - 171025110-Neon E10 25mm 110V

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E10

  • Lamppujännite - 220...230 V

  • Väri - oranssi

  • Halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047994059

Sähkönumero

4799405

Toimittajan tuotenumero

1025-21

Tukkuerä

10

Kanta:

E10

Lamppujännite:

220...230 V

Väri:

oranssi

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

25 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

5000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

2 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

hohtolamppu E10 10x25 110VAC

Hohtolamppu E-10
10x28 mm hohtolamppu 220VAC