PEREL - Pienoislamppu - 64802-E-10 48V 2W T10X28mm

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E10

  • Lamppujännite - 48...48 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047997142

Sähkönumero

4799714

Toimittajan tuotenumero

EK-64802

Tukkuerä

10

Kanta:

E10

Lamppujännite:

48...48 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

28 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu E-10 48V 2W 10x28 mm

Merkkilamppu E-10
10x28 mm