PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1635-260V-5W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E14

  • Lamppujännite - 220...260 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 16 mm

  • Kokonaispituus - 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047997890

Sähkönumero

4799789

Toimittajan tuotenumero

E14-T1635-260V-5W

Tukkuerä

10

Kanta:

E14

Lamppujännite:

220...260 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

16 mm

Kokonaispituus:

35 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

227 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu E-14 260V 5W 16x35mm

Merkkilamppu E-14
16x35mm