PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 12V 4,8W/m 6000K IP65

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 5500...6000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 380 lm

  • Teho per metri - 4.8 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041017372

Sähkönumero

4101737

Toimittajan tuotenumero

SC-TWF7-W

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

5500...6000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

380 lm

Teho per metri:

4.8 W

Lamppujännite:

12...12 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

13 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

60

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

3 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Lednauha 12V 4,8W/m kylmäv. IP65

Ledinauha edullinen
Ledinauha 12V 4,8W/m 6000K 380 lm IP65 ulkokäyttöön