PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 12W/m 4000K COB

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3750...4250 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valaisimen tehokkuus - 110 lm/W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4134821

Toimittajan tuotenumero

PA036028

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3750...4250 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

110 lm/W

Valovirta per metri:

1320 lm

Teho per metri:

12 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

240

Erillisten segmenttien pituudet:

34 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

180 °

Itsestään liimautuva:

ei

Korkeus/syvyys:

3 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

G

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Lednauha 24VDC 12W/m 4000K COB 1320lm/m, SDCM 3, CRI>90, pituus 5mLeveys 8mm, Katkaisuväli 34mm, Elinikä 50 000h, avauskulma 180ast

Ledinauha IP20 4000K 24V COBP nauha 1200lm
COB päivänvalovalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy valon palaessa