PEREL - Pienoislamppu - 1028-21 hohto E10 28mm 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E10
Lamppujännite - 220...240 V
Väri - oranssi
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047993991
Sähkönumero
4799399
Toimittajan tuotenumero
1028-21
Tukkuerä
10
Kanta:
E10
Lamppujännite:
220...240 V
Väri:
oranssi
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
2 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
E-10 hohtolamppu 240V


