PEREL - Pienoislamppu - 1028-22 Ba9S 10x28mm 240V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 220...240 V
Väri - oranssi
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994028
Sähkönumero
4799402
Toimittajan tuotenumero
1028-22
Tukkuerä
10
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
220...240 V
Väri:
oranssi
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
2 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Ba9s hohtolamppu 240V 28 mm muovi
Ba9s Hohtolamppu
Hohtolamppu 240V 10x28 mm muovikupu
Ba9s Hohtolamppu
Hohtolamppu 240V 10x28 mm muovikupu


