PEREL - Pienoislamppu - 112403-BA9S G11X23mm 24V 3W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 3...3 W

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 24...24 V

  • Lampun muoto - pyöreä/pallomainen

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047995889

Sähkönumero

4799588

Toimittajan tuotenumero

EK-112403

Tukkuerä

10

Lampputeho:

3...3 W

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

24...24 V

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Väri:

väritön

Halkaisija:

23 mm

Kokonaispituus:

11 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

125 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

kyllä

Merkkilamppu Ba9s 30V 3W G11x23mm



Merkkilamppu Ba9s
G11x23 mm