PEREL - Pienoislamppu - 171430220-Neon E14 30mm 220V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 220...240 V
Väri - muu
Halkaisija - 13 mm
Kokonaispituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994110
Sähkönumero
4799411
Toimittajan tuotenumero
171430220
Tukkuerä
10
Kanta:
E14
Lamppujännite:
220...240 V
Väri:
muu
Halkaisija:
13 mm
Kokonaispituus:
30 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
3 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
hohtolamppu E14 13x30Hohtolamppu 220-240V 13x30 mm E14
hohtolamppu E14 13x30
Hohtolamppu 220-240V 13x30 mm E14
hohtolamppu E14 13x30
Hohtolamppu 220-240V 13x30 mm E14


