PEREL - Pienoislamppu - 460012-BA9S T8,5X23mm 60V 1,2W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA9s

  • Lamppujännite - 60...60 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 9 mm

  • Kokonaispituus - 23 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047996510

Sähkönumero

4799651

Toimittajan tuotenumero

EK-460012

Tukkuerä

10

Kanta:

BA9s

Lamppujännite:

60...60 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

9 mm

Kokonaispituus:

23 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu Ba9s 60V 1,2W 8,5x23 mm



Merkkilamppu Ba9s
8,5x23 mm