PEREL - Pienoislamppu - 611002-E-10 130V 2.4W T10X28mm

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - E10

  • Lamppujännite - 110...130 V

  • Halkaisija - 10 mm

  • Kokonaispituus - 28 mm

  • Halogeeni - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047996909

Sähkönumero

4799690

Toimittajan tuotenumero

EK-611002

Tukkuerä

10

Kanta:

E10

Lamppujännite:

110...130 V

Halkaisija:

10 mm

Kokonaispituus:

28 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Xenon:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu E-10 130V 2,4W 10x28mm



Merkkilamppu E-10
10x28 mm