PEREL - Pienoislamppu - B28.030.100 30V 3W BA9S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA9s
Lamppujännite - 24...30 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 10 mm
Kokonaispituus - 28 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047995063
Sähkönumero
4799506
Toimittajan tuotenumero
B28.030.100
Tukkuerä
100
Kanta:
BA9s
Lamppujännite:
24...30 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
10 mm
Kokonaispituus:
28 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
100 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu Ba9s 30V 3W 10x28 mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm
Merkkilamppu Ba9s
10x28 mm


