PEREL - Pienoislamppu - BA15D-T1648-130V-5W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 110...130 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 16 mm

  • Kokonaispituus - 48 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047997388

Sähkönumero

4799738

Toimittajan tuotenumero

BA15D-T1648-130V-5W

Tukkuerä

10

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

110...130 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

16 mm

Kokonaispituus:

48 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

38 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu 130V 5W 16x48 mm

Merkkilamppu Ba15d
16x48 mm