PEREL - Pienoislamppu - BA15D-T1654-12V-5W

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 12...12 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 16 mm

  • Kokonaispituus - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047997418

Sähkönumero

4799741

Toimittajan tuotenumero

BA15D-T1654-12V-5W

Tukkuerä

10

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

12...12 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

16 mm

Kokonaispituus:

54 mm

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

416 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

Merkkilamppu Ba15d 12V 5W 16x54 mm

Merkkilamppu Ba15d
16x54 mm