PEREL - Pienoislamppu - E-14-T1654-080V-5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - E14
Lamppujännite - 60...80 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 16 mm
Kokonaispituus - 54 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047998194
Sähkönumero
4799819
Toimittajan tuotenumero
E14-T1654-80V-5W
Tukkuerä
10
Kanta:
E14
Lamppujännite:
60...80 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
16 mm
Kokonaispituus:
54 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
62.5 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Merkkilamppu E-14 80V 5W 16x54 mm
Merkkilamppu E-14
16x54 mm
Merkkilamppu E-14
16x54 mm


