PEREL - Puhelinlamppu - OL-451240-T-4.5 12V 40MA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 40 mA
Väri - valkoinen
Kanta - T4,5
Halogeeni - ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994387
Sähkönumero
4799438
Toimittajan tuotenumero
OL-451240
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
40 mA
Väri:
valkoinen
Kanta:
T4,5
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Lamppujännite:
12...12 V
Kokonaispituus:
16.5 mm
Halkaisija:
4.5 mm
Krypton:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Xenon:
ei
Puhelinlamppu T-4.5Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm
Puhelinlamppu T-4.5
Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm
Puhelinlamppu T-4.5
Puhelinlamppu T-4.5 4,5x16,5 mm


