PEREL - Puhelinlamppu - OL-521240-T-5.5K 12V 40MA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T5,5K
Lamppujännite - 12...12 V
Väri - valkoinen
Halkaisija - 5.2 mm
Kokonaispituus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994714
Sähkönumero
4799471
Toimittajan tuotenumero
OL-521240
Tukkuerä
10
Kanta:
T5,5K
Lamppujännite:
12...12 V
Väri:
valkoinen
Halkaisija:
5.2 mm
Kokonaispituus:
22 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
2000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
40 mA
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-5.5k5,2x22 mm
Puhelinlamppu T-5.5k
5,2x22 mm
Puhelinlamppu T-5.5k
5,2x22 mm