PEREL - Puhelinlamppu - OL-526020-T-5.5K 60V 20MA

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - T5,5K

  • Lamppujännite - 60...60 V

  • Väri - valkoinen

  • Halkaisija - 5.2 mm

  • Kokonaispituus - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047994929

Sähkönumero

4799492

Toimittajan tuotenumero

OL-526020

Tukkuerä

10

Kanta:

T5,5K

Lamppujännite:

60...60 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

5.2 mm

Kokonaispituus:

22 mm

Halogeeni:

ei

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

20 mA

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

puhelonlamppu T-5.5k 60V 20mA



Puhelinlamppu T-5.5k
5,2x22 mm