PEREL - Puhelinlamppu - OL-N68220-T-6.8 220V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - T6,8G
Lamppujännite - 220...240 V
Väri - oranssi
Halkaisija - 6.8 mm
Kokonaispituus - 46.5 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410047994325
Sähkönumero
4799432
Toimittajan tuotenumero
OL-N68220
Tukkuerä
10
Kanta:
T6,8G
Lamppujännite:
220...240 V
Väri:
oranssi
Halkaisija:
6.8 mm
Kokonaispituus:
46.5 mm
Halogeeni:
ei
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
5000 h
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
2 mA
Soveltuu osoittimelle:
ei
Puhelinlamppu T-6.8Puhelinlamppu T-6.8 6,8x46,5mm
Puhelinlamppu T-6.8
Puhelinlamppu T-6.8 6,8x46,5mm
Puhelinlamppu T-6.8
Puhelinlamppu T-6.8 6,8x46,5mm


