PEREL - Puhelinlamppuled T 5.5 24V Kel - OD-Y01T55-24PD

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - T5,5

  • Pituus - 28 mm

  • Nimellisjännitealue - 24...28 V

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 50000 h

  • Halkaisija - 5.4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047999627

Sähkönumero

4799962

Toimittajan tuotenumero

OD-Y01T55-24PD

Tukkuerä

100

Kanta:

T5,5

Pituus:

28 mm

Nimellisjännitealue:

24...28 V

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

50000 h

Halkaisija:

5.4 mm

Jännitetyyppi:

DC

Väri:

keltainen

Valovoima:

0.18 cd

Kauko-ohjaus:

ei

Himmennettävä:

ei

Puhelinlamppuled T 5.5 24V Keltainen



Puhelinlamppuledi T-5.5
5,4x30 mm keltainen 24V