PEREL - Sähköasennustesteri - MFT-1815

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Eristysvastusmittaus - kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5036175222232
Sähkönumero
6769019
Toimittajan tuotenumero
MFT-1815
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
ei
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
kyllä
Maadoitusvastusmittaus:
ei
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
ei
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
kyllä
IMD ja RCM -testit:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Tulostinliitäntä:
ei
Sisältää tulostimen:
ei
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä


