PEREL - Sähköasennustesteri - MI-3100 SE FIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - kyllä
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Eristysvastusmittaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063426011
Sähkönumero
6770747
Toimittajan tuotenumero
MI-3100SE-FIN
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
kyllä
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
ei
Eristävien lattioiden ja seinien resistanssi:
kyllä
Maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
kyllä
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
kyllä
IMD ja RCM -testit:
ei
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (Hyväksytty/Hylätty).
Mittaukset:
- Eristysvastusmittaus 50V, 100V, 250V, 500V ja 1000V.
- Jatkuvuusmittaus 200mA virralla, molemmilla polariteeteillä
- Jatkuva jatkuvuusmittaus 7mA
- Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
- Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta ilman vikavirtasuojan laukaisemista
- TRMS Jännite- ja taajuusmittaus
- Vaihejärjestys
- Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A ja F
- Maavastusmittaus



