Etusivu

PEREL - Sähköasennustesteri - MI-3114PS

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6769326

Toimittajan tuotenumero

MI-3114PS

Tukkuerä

2

Metrel MI-3114 PV Testeri

Metrelin uusi MI-3114 PV testeri on tarkoitettu aurinkovoimaloiden käyttöönottomittauksiin. MI-3114 voidaan kytkeä aina 1500V DC jännitteellisiin paneeliryhmiin helposti mukana tulevien MC4 liittimien avulla. Mittalaitteella voidaan suorittaa paneeliryhmän oikosulkuvirtamittauksia aina 40 A saakka, joten rinnakkain olevien paneeliryhmien mittaaminen käy helposti ja nopeasti. Mittalaitteella suoritat helposti vaadittavat mittaukset DC aurinkovoimalan käyttöönottomittauksissa. Lisäksi mittaamalla ympäristönparametrit, saadaan mittaustulokset laskettua automaattisesti STC (Standard Test Conditions) arvoihin. Mittalaitteen käyttö on helppoa suuren värillisen kosketusnäytön ansiosta. Näin myös mittaustulosten dokumentointia ja nimeäminen on helppoa itse laitteella. Mittalaite kertoo käyttäjälle kytkentäkaaviot jokaiselle mittaukselle erikseen, jolloin käyttäjän on helppo suorittaa tarvittavat kytkennät.

Mittalaite tukee seuraavia mittauksia: - Potentiaalitasauksen jatkuvuuden mittaus 200mA:lla - Eristysvastusmittaus 500V, 1kV ja 1,5kV - Polariteetin mittaus - Avoimen piirin jännite - DC piirin oikosulkuvirta - Lämpötilan ja säteilyn mittaus - Auto test toiminto käyttöönottomittauksiin.

PS pakettiin kuuluu: MI-3114 mittalaite, A1785 etälukulaite, kuljetuslaukku tarvikkeille, säteily- ja lämpötila-anturit, pihdit anturien kiinnitykseen, mittapiikit, hauenleuka, MC4 pikaliittimet ja mittajohdot, laturi, 6x NiMh akkuparistot, 50m kaapelikela jatkuvuusmittauksiin sekä kalibrointitodistukset.