PEREL - Sähköasennustesteri - MI-3152 Eurotest XC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Raja-arvon näyttö - kyllä
Vikavirtasuojatesti - kyllä
Näyttötapa - digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto - vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063423348
Sähkönumero
6769304
Toimittajan tuotenumero
MI-3152
Tukkuerä
1
Raja-arvon näyttö:
kyllä
Vikavirtasuojatesti:
kyllä
Näyttötapa:
digitaalinen
Vikavirtatestauksen aaltomuoto:
vikavirtakytkimille, tyyppi A, F ja tyyppi B, B+
Vuotovirranmittaus adapterilla:
kyllä
Eristysvastusmittaus:
kyllä
Eristysvastusmittaus nouseva:
kyllä
Ylijännitesuojauksen testaus:
kyllä
Pienvastusarvomittaus:
kyllä
Maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Maadoitussilmukkavastusmittaus:
kyllä
Erityinen maadoitusvastusmittaus:
kyllä
Silmukka- ja vaiheresistanssimittaus:
kyllä
Silmukkaimpedanssinmittaus ilman vikavirtasuojan laukaisua:
kyllä
Verkon silmukkaimpedanssin mittaus:
kyllä
Oikosulku- ja ylivirtasuojauksen testi:
kyllä
Vikavirtasuojan testi nousevalla vuotovirralla:
kyllä
Vikavirta-analyysitoiminnolla:
kyllä
PRCD-testi, tyyppi S, tyyppi K:
kyllä
IMD ja RCM -testit:
kyllä
Sähköajoneuvolatausasemantestaus, ajoneuvon tilan simulointi:
kyllä
Vaihejärjestyksen osoitus:
kyllä
Jäsenneltävä mitta-arvojen tallennus:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Tulostinliitäntä:
kyllä
Testilaitteen kauko-ohjain:
kyllä
Tee mittaukset helposti ja sujuvasti uudella Metrel MI-3152 Eurotest XC:llä. Suuri värillinen kosketusnäyttö helpottaa valitsemaan oikean mittauksen sekä myös nimeämään mitattuja kohteita. Näin saat nimettyä kohteet jo mittauspaikalla. Asennustesterissä on automaattinen testaustoiminto AUTO SEQUENCE®: TT-, TN- ja IT-järjestelmiin.
Mittalaitteen apunäyttö kertoo kytkentäohjeet jokaisen mittauksen suorittamiseen. Mittalaitteeseen sisäänrakennetun sulaketietokannan avulla oikosulkuvirtojen minimiarvot ovat aina käytettävissä ja mittauksia voidaan verrata niihin (hyväksytty/hylätty). Laitteessa on Sisäänrakennettu 8 Gb muistimittauksille. Mittalaite toimii laajalla taajuusalueella 14 Hz - 500 Hz.
Mittaukset
-Eristysvastusmittaus 50 V - 1000 V
-Jatkuvuusmittaus 200 mA virralla, molemmilla polariteeteilla
-Jatkuva jatkuvuusmittaus 7 mA
-Linjaimpedanssi ja oikosulkuvirta
-Silmukkaimpedanssi ja oikosulkuvirta, ilman vikavirtasuojan laukaisemista
-TRMS jännite- ja taajuusmittaus
-Vaihejärjestys
-Tehon mittaus ja harmoniset
-Vikavirtasuojien testaus, tyypit AC, A, F, B, B+
-Maavastusmittaus
-Virtamittaus
-Vuotovirtamittaus IT-järjestelmään
-IMD-mittaus
-Valaistusvoimakkuus
Vakiovarusteet: Schuko-ohjain test-kytkimellä, kolmijohdinsarja, maavastusmittauspaketti, mittapäät, hauenleuat, laturi, 6 kpl NiMH AA-paristoja, RS232/PS/2-kaapeli, USB-kaapeli, kantohihna, kuljetuslaukku, PC-ohjelma MESM Basic ja kalibrointitodistus.



