PEREL - Sähköasennustesteritarvike - A 1631

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistoketyyppi - 4 mm
Maksimikäyttöjännite - 400 V
Eriste - PVC
Sarja - ei
Ylijännitesuojausluokka - CAT II
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3831063430698
Sähkönumero
6769313
Toimittajan tuotenumero
A1631
Tukkuerä
1
Pistoketyyppi:
4 mm
Maksimikäyttöjännite:
400 V
Eriste:
PVC
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
CAT II
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Salkku/kassi:
kyllä
Virrankestoisuus:
63 A
A 1631 Monitorointikaapeli A 1631 EV -valvontakaapeli on erityinen lisävaruste, joka on suunniteltu CP-signaalin, virran ja jännitteen valvontaan sähköajoneuvon (EV) latausprosessin aikana yhdessä tuettujen Metrel-testerien ja -sovittimien kanssa. Se on varustettu tyypin 2 naarasliittimellä sähköauton liittämistä varten ja tyypin 2 urospistorasialla sähköajoneuvon syöttölaitteisiin (EVSE) liittämistä varten.


