Etusivu

PEREL - Sähkönlaatumittari - Metrel MI-2883 AD

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näyttötapa - digitaalinen

  • Jännitetulokanavien lukumäärä - 4

  • Virtatulokanavien lukumäärä - 3

  • Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla

  • Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3831063431190

Sähkönumero

6769319

Toimittajan tuotenumero

MI-2883 AD

Tukkuerä

1

Näyttötapa:

digitaalinen

Jännitetulokanavien lukumäärä:

4

Virtatulokanavien lukumäärä:

3

Virtamittaus:

virtapihdillä/pihtiadapterilla

Jännitemittausalue/AC suora:

0...1000 V

Yliaaltomittaus:

kyllä

Tehokerroin:

kyllä

Pätöteho:

kyllä

Loisteho:

kyllä

Näennäisteho:

kyllä

Vaihekulma (cos phi):

kyllä

Teho/työ:

kyllä

Käyttöliittymä:

kyllä

Mittausarvojen tallennus:

kyllä

Virtalähde:

akku/verkkovirta

MI-2883 AD

MI 2883 Energy Master on käsikäyttöinen kolmivaiheinen sähkölaadun analysaattori, erityisesti suunniteltu energian mittaukseen ja sitä myöden tehokkuuslaskelmiin. Energiankulutuksen vähentäminen alentaa energiakustannuksia ja voi johtaa rahallisiin säästöihin. Energy Master toimii täydellisenä työkaluna pitkäaikaiseen mittaukseen ja myöhemmälle tallennettujen tietojen jälkikäsittelylle. Suuri helppolukuinen graafinen värinäyttö mahdollistaa käyttäjälle paikan päällä tapahtuvan analyysin ja tietojen tarkistuksen. Kätevät Quick Set -painikkeet tekevät laitteesta käyttäjäystävällisen ja mahdollistavat nopeamman tietojen tarkastelun. Edistynyt tietokoneohjelmisto PowerView3 mahdollistaa tallennettujen tietojen yksityiskohtaisen analyysin, suoran lukemisen microSD-muistikortilta, pitkäaikaisten tallenteiden analyysin ja ammattimaisen testiraportin automaattisen luomisen.

AD-setissä on mukana toisen kuvan mukaiset mittajohdot ja -varusteet. Laite on saatavilla myös ilman pihtejä (STD-setti) tai suurempikokoisilla pihdeillä (EU-setti). Kysy eri seteistä!