PEREL - Sähkönlaatumittari - PQM4000 CTs ENH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näyttötapa - graafinen
Jännitetulokanavien lukumäärä - 4
Virtatulokanavien lukumäärä - 5
Virtamittaus - virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora - 0...1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8058757520885
Sähkönumero
6702111
Toimittajan tuotenumero
1301.0005.0001
Tukkuerä
1
Näyttötapa:
graafinen
Jännitetulokanavien lukumäärä:
4
Virtatulokanavien lukumäärä:
5
Virtamittaus:
virtapihdillä/pihtiadapterilla
Jännitemittausalue/AC suora:
0...1000 V
Yliaaltomittaus:
kyllä
Tehokerroin:
kyllä
Pätöteho:
kyllä
Loisteho:
kyllä
Näennäisteho:
kyllä
Vaihekulma (cos phi):
kyllä
Teho/työ:
kyllä
Käyttöliittymä:
kyllä
Mittausarvojen tallennus:
kyllä
Virtalähde:
akku/verkkovirta
PQM4000 (DIN 192 × 144) on korkealuokkainen sähkönlaatuanalysaattori, joka mittaa, valvoo ja tallentaa keskeisiä sähkönlaadun parametreja. Laite tarjoaa tarkan mittauksen, ja jännitteen ominaisuuksia valvotaan luokan A vaatimusten mukaisesti.
PQM4000 toimii myös tapahtuma- ja vikarekisterinä. Se pystyy tallentamaan suuren määrän jännitetapahtumia ja häiriöitä, taajuusvaihteluita, käynnistysvirtoja sekä muita sähkönlaatuun liittyviä tapahtumia.
Lisäksi laite voi tallentaa muita sähkönlaadun tietoja, kuten välkyntää, epäsymmetriaa, harmonisia yliaaltoja 63. yliaaltoon saakka, väliharmonisia sekä verkkosignaalitasoja. Lisäjännite- ja virtamittauskanavat mahdollistavat myös nollapotentiaalin ja maavuotovirran valvonnan.
PQM4000 on saatavana joko ulkoisille virtamuuntajille, joiden tulo on 1 A tai 5 A, tai virtapihdeille.
PQM4000 sisältää useita tiedonsiirtoliitäntöjä, joiden ansiosta käyttäjä voi ottaa yhteyden laitteeseen eri tavoilla.


