PEREL - Teholähde - 12VDC 90W 0¿100% himmennettävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - AC
Enimmäislähtövirta 1 - 7.5 A
Lähtöteho - 90 W
Sähköisen liitännän tyyppi - muu
Toisiojännite säädettävä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410027176147
Sähkönumero
2717614
Toimittajan tuotenumero
PWM-90-12
Tukkuerä
18
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Enimmäislähtövirta 1:
7.5 A
Lähtöteho:
90 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
90...305 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
127...431 V
Energiankulutus:
90 VA
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
ei
Leveys:
63 mm
Korkeus:
37.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67



