Etusivu

PEREL - Teholähde - NPF-40-12V 3,3A 40W

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Teholähde - NPF-40-12V 3,3A 40W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 3.34 A

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 12...12 V

  • Toisiojännite säädettävä - ei

  • Oikosulkukesto - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027175225

Sähkönumero

2717522

Toimittajan tuotenumero

NPF-40-12

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Enimmäislähtövirta 1:

3.34 A

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

12...12 V

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...305 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Teholähde 90-305VAC 12VDC 3,34A 40W

AC/DC LED-teholähde 12Vdc 40W 3,34A IP67