PEREL - Teholähde - NPF-60-24V 2,5A 60W

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Teholähde - NPF-60-24V 2,5A 60W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Enimmäislähtövirta 1 - 2.5 A

  • Lähtöteho - 60 W

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC - 24...24 V

  • Toisiojännite säädettävä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410027175188

Sähkönumero

2717518

Toimittajan tuotenumero

NPF-60-24

Tukkuerä

30

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Enimmäislähtövirta 1:

2.5 A

Lähtöteho:

60 W

Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:

24...24 V

Toisiojännite säädettävä:

ei

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...305 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Teholähde 90-305VAC 24VDC 2,5A 60W



AC/DC LED-teholähde 24Vdc 2,5A 60W