PEREL - Uunilamppu - EK-10P4824015-240V 15W 300ast.

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 15 W

  • Kanta - E14

  • Malli / Tyyppi - kirkas

  • Keskimääräinen nimellispolttoikä - 2000 h

  • Soveltuu uuniin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410047998491

Sähkönumero

4799849

Toimittajan tuotenumero

EK-10P4824015

Tukkuerä

10

Lampputeho:

15 W

Kanta:

E14

Malli / Tyyppi:

kirkas

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

2000 h

Soveltuu uuniin:

kyllä

Soveltuu jääkaappiin:

kyllä

Lamppujännite:

220...240 V

Väri:

valkoinen

Halkaisija:

22 mm

Kokonaispituus:

48 mm

Iskunkestävä:

ei

Hiilihehkulanka:

kyllä

Krypton:

ei

Monikierukkainen hehkulanka:

ei

Sirpalesuojattu:

ei

Uunilamppu E-14 22x48 mm 240vV 15W



uunilamppu 300 astetta
Vakio uunilamppu 22x48 mm 240V 15W