PEREL - Vakiolamppu - Led varavalolamppu E27 220VDC

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 7.5...7.5 W

  • Valovirta - 930...930 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Pituus - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410047994189

Sähkönumero

4799418

Toimittajan tuotenumero

145632

Tukkuerä

10

Lampputeho:

7.5...7.5 W

Valovirta:

930...930 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Pituus:

110 mm

Nimellisjännitealue:

100...250 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

25000 h

Halkaisija:

60 mm

Valotehokkuus:

124 lm/W

Lampun muoto:

pyöreä/pallomainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Hehkulankalamppu:

ei

Lasin/kuvun tyyppi:

himmeä

Väri:

valkoinen

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

930 lm

Nimellisvirta-alue:

46...46 mA

Rungon väri:

valkoinen

Valovoima:

138 cd

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

E

Valon väri EN 12464-1:

neutraali 3300-5300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

50000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

7.5 kWh

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Led varavalolamppu E27 100-250VAC/DC 7,5W 4000K

Ledlamppu 100-250VAC/DC sopii 220V tasajännite akkujärjestelmiin. Opaalikupu 60x110 mm 9W 4000K 180 astetta
Käy myös normaalilampuksi AC jännitteelle.
930lm