Varastointi päättyy

PEREL - Valonheitin - Ledvalonheitin 30W 4000K IP65

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045027001

Sähkönumero

4502700

Toimittajan tuotenumero

TT-FL30WPW

Tukkuerä

8

Lampunpidin:

ei ole

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

3000 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Leveys:

225 mm

Ulkohalkaisija:

225 mm

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Rungon väri:

harmaa

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Pituus:

190 mm

Korkeus/syvyys:

130 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sisältää lampun:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Järjestelmän enimmäisteho:

30 W

Valon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Ledvalonheitin 30W 4000K IP65 3000lm

Ledivalonheitin
Ledivalonheitin 230V 30W 4000K 3000lm. Laitteessa 2 m kumikaapeli pistokkeella.