Varastointi päättyy

PEREL - Valonheitin Venus - TT-FLV100WNWe 100W 4000K Venus

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - leveä säde 40-80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045027278

Sähkönumero

4502727

Toimittajan tuotenumero

TT-FLV100WNWE

Tukkuerä

2

Lampunpidin:

ei ole

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

10000 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Leveys:

354 mm

Ulkohalkaisija:

354 mm

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Rungon väri:

musta

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Pituus:

249 mm

Korkeus/syvyys:

48 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sisältää lampun:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Järjestelmän enimmäisteho:

100 W

Valon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

TT-FLV100WNWe 100W 4000K IP65 10000lm Venus

Ledvalonheitin 100W
uutuusmalli 3v takuu

PEREL

PEREL -tuote

Tutustu PEREL-sarjaan