Varastointi päättyy

PEREL - Valonheitin Venus - TT-FLV20WNWe 20W 4000K Venus

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Avauskulma (määritelty alue) - erittäin leveä säde >80°

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045027247

Sähkönumero

4502724

Toimittajan tuotenumero

TT-FLV20WNWE

Tukkuerä

16

Lampunpidin:

ei ole

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2000 lm

Kosketinkiskoasennus:

ei

Suojausluokka:

II

Leveys:

189 mm

Ulkohalkaisija:

189 mm

Heijastin:

korkeakiiltoinen

Rungon väri:

musta

Jännitetyyppi:

AC

Liiketunnistin:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Valotunnistimella:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Pituus:

134 mm

Korkeus/syvyys:

36 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Sisältää lampun:

kyllä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Järjestelmän enimmäisteho:

20 W

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Orsiasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Kiinnikeasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

TT-FLV20WNWe 20W 4000K IP65 2000lm Venus

Ledivalonheitin 20W
uutuusmalli 3v takuu

PEREL -tuote

Tutustu PEREL-sarjaan