PEREL - Valoprofiili/-nauha - Ledinauha COB 24VDC 10W/m 4000K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 50 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
4103636
Toimittajan tuotenumero
JL-RCOB-480-40K-24V
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
50 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen tehokkuus:
100 lm/W
Valovirta per metri:
1000 lm
Teho per metri:
10 W
Asennustapa:
pinta-asenteinen
Lamppujännite:
24...24 V
Valon väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
nauha
Leveys:
8 mm
Erillisten segmenttien pituudet:
50 mm
Jännitetyyppi:
DC
Sisältää kytkentäsarjan:
ei
Itsestään liimautuva:
kyllä
Korkeus/syvyys:
3 mm
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Sisältää päätyosan:
ei
Napojen lukumäärä:
2
Säädettävä värilämpötila:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Teholähteen tyyppi:
muu
Ledinauha IP20 4000K 24V 10W COB nauha 1000lm
COB päivänvalovalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy


