Varastointi päättyy

PEREL - Valoprofiili/-nauha - Ledinauhasetti RGBW 5m

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 9.6 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

  • Lamppujännite - 12...12 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041036106

Sähkönumero

4103610

Toimittajan tuotenumero

TL5050RGBW-30-KIT

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

9.6 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

12...12 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

120 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Kytkentätapa:

muu

Napojen lukumäärä:

5

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

päättyvä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

Ledinauhasetti RGBW 12V sis ohjaimen ja teholähteen

Ledinauha laatikko joka sisältää teholähteen kauko-ohjaimen sekä 5 m ledinauhaa RGBW