PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 11W/m 3000K COB

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2850...3150 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 55 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4134830

Toimittajan tuotenumero

PA036868

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

2850...3150 K

Järjestelmän enimmäisteho:

55 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valaisimen tehokkuus:

75 lm/W

Valovirta per metri:

825 lm

Teho per metri:

11 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

480

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

180 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

2 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Kokonaispituus:

5000 m

Lednauha 24VDC 11W/m 3000K COB 825lm/m, SDCM 3, CRI>90, pituus 5m Leveys8mm, Katkaisuväli 50mm, Elinikä 50 000h, avauskulma 180ast, 480 COB/m,ei näkyviä pisteitä

Ledinauha IP20 3000K 24V 11W COB nauha 885lm
COB lämminvalovalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy lainkaan.