PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauha 24VDC 8W/m 6000K COB

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 6200...6800 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Valovirta per metri - 960 lm

  • Teho per metri - 8 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4134828

Toimittajan tuotenumero

PA035465

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

6200...6800 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Valovirta per metri:

960 lm

Teho per metri:

8 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

24...24 V

Valon väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

8 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

160

Erillisten segmenttien pituudet:

50 mm

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

ei

Avauskulma:

160 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Korkeus/syvyys:

5 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

ei

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

IFTTT-tuki:

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Lednauha 24VDC 8W/m 6000K COB 880lm/m, 5m



Ledinauha IP20 6000K 24V 8W COB nauha 960lm
COB kylmävalkoinen ledinauha 5 m rulla
Valopisteet eivät näy