PEREL - Valoprofiili/-nauha - Lednauhasetti 3M RGBW

Perel Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 25 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Teho per metri - 5 W

  • Asennustapa - pinta-asenteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

4103620

Toimittajan tuotenumero

141963

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

25 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Teho per metri:

5 W

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lamppujännite:

12...12 V

Malli / Tyyppi:

nauha

Leveys:

10 mm

Valonlähteiden määrä metriä kohti:

42

Jännitetyyppi:

DC

Soveltuu valonsäätimeksi:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Sisältää kytkentäsarjan:

kyllä

Avauskulma:

110 °

Itsestään liimautuva:

kyllä

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Sisältää päätyosan:

kyllä

Napojen lukumäärä:

2

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä värilämpötila:

portaaton

IFTTT-tuki:

ei

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Lednauhasetti 12V RGBW 7W 3m



Ledinauha sarja, helppo asentaa kaikki tarvittava mukana.
Nauhaa 3m teholähde, RGBW ohjain kaukosäädin.