PEREL - Virtamittaussilmukka - Algodue MFC150 60cm

Perel Oy
KopioiKopioi
PEREL - Virtamittaussilmukka - Algodue MFC150 60cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 175 mm

  • Malli / Tyyppi - yksivaihevirtamuunnin

  • Tarkkuusluokka - 0.5

  • Kosketussuojalla - kyllä

  • Pikakiinnitys - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8058757520373

Sähkönumero

6702103

Toimittajan tuotenumero

3101.0009.0001

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

175 mm

Malli / Tyyppi:

yksivaihevirtamuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kosketussuojalla:

kyllä

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Rogowski-kela

Rogowski-kela MFC150 (8 mm poikkileikkaus) on joustava virranmuunnin, joka perustuu Rogowskin periaatteeseen. MFC150-keloja on saatavana eri kokoisina ja ne voidaan toimittaa asiakkaan suunnitelman mukaan, joten niitä voidaan käyttää kaikissa sovelluksissa, joissa perinteiset muuntimet eivät sovi koon ja/tai painon vuoksi. MFC150-kela on suojattu ulkoisten magneettikenttien vaikutuksilta, joten se takaa vakaan mittauksen pienistä virroista satoihin kA:iin. Rogowski-kelat on liitettävä elektroniseen integraattoriin. Tehomittarimme UPM209 ja UPM309 voivat liittää Rogowski-kelat suoraan ilman ulkoisia integraattoreita (Smart kits). Tämä on etu, koska ei tarvita ulkoisia laatikoita tai virtalähteitä, mikä tekee käytöstä helppoa. MFC150 voidaan myös toimittaa sisäänrakennetulla integraattorilla, jolloin ei tarvita ulkoisia laitteita 90° vaiheensiirron kompensointiin ja taajuuden tasaamiseen. Tämä on etu, koska ei tarvita ulkoista laatikkoa, mikä tekee käytöstä helppoa. Tehomittarimme UPM209 ja UPM309 voivat liittää Rogowski-kelat suoraan ilman ulkoisia integraattoreita (Smart kits).

Tarkkuusluokka 0,5 (IEC 61869-10)