PEREL - Virtamuuntajatarvike - Algodue RPS51

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tehollisarvomittaus (TRMS) - ei
Analoginen tulo, vaihtovirta (AC) - ei
Analoginen tulo, tasavirta (DC) - ei
Analoginen tulo, vaihtojännite - kyllä
Analoginen tulo, tasajännite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8058757520670
Sähkönumero
6702104
Toimittajan tuotenumero
2105.0001.0001
Tukkuerä
1
Tehollisarvomittaus (TRMS):
ei
Analoginen tulo, vaihtovirta (AC):
ei
Analoginen tulo, tasavirta (DC):
ei
Analoginen tulo, vaihtojännite:
kyllä
Analoginen tulo, tasajännite:
ei
Analoginen tulo, vastus:
ei
Analoginen tulo, termistori:
ei
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Analoginen tulo, vastuslämpötila-anturi:
ei
Analoginen tulo, lämpöpari:
ei
Analoginen tulo, siltamittausjärjestelmä:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Digitaalitulot määritettävissä:
ei
Analogiatulojen lukumäärä:
1
Looginen tulo:
ei
Tarkkuusluokka:
1
Tulojen vasteaika IEC 60688:n mukaisesti:
muu
Releulostulolla:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Analoginen lähtö, virta:
kyllä
Analoginen lähtö, jännite:
ei
Analogilähdöt, määritettävissä:
ei
Digitaalilähdöt määritettävissä:
ei
Analogialähtöjen lukumäärä:
1
Tekniikka:
analoginen
Ilmaisun muoto:
muu
Aktiivi-/reaktiivitehon mittaus:
ei
Vaihesiirtymän mittaus:
ei
Taajuusmittaus:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Asennustapa:
DIN-kisko
RS-485 liityntä:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
HART-protokollan läpinäkyvä liitäntä:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vahvistettu seismisellä kestävyydellä:
ei
Salamaniskusuojaus:
ei
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Syöttöjännite AC 50 Hz:
85...265 V
Syöttöjännite AC 60 Hz:
85...265 V
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Korkeus:
100 mm
Leveys:
23 mm
Syvyys:
115 mm
RPS51 on laaja-alueinen Rogowski-kelaintegraattori, joka on kompaktissa DIN-kiskokotelossa ja saa virtansa suoraan verkosta. Integraattori on välttämätön Rogowski-kelojen lähtösignaalin tasaamiseksi ja siirtämiseksi 90°. Se koostuu aktiivisesta elektronisesta piiristä, jolla on vähäinen offset ja hyvä lineaarisuus. RPS51 voidaan yhdistää minkä tahansa MFC-sarjan Rogowski-kelan mallin ja koon kanssa. Integraattorissa on painike helppoa asteikon valintaa varten. Saatavilla on jopa neljä tuloskaalaa: 100, 500, 1000, 5000 A. Tämä tarjoaa laajan valikoiman sovelluksia yhdellä kelalla ja RPS51:llä. RPS51 ja Rogowski-virranmuunnin ovat erittäin joustava järjestelmä, joka soveltuu suuritehoisten kuormien analysointiin, impulssivirran seurantaan, DC-ripple-mittauksiin jne. Ihanteellinen ratkaisu standardin 1 A tulon mittareille.


